Destornillador con mango transversal, cabeza esférica y terminación lateral, para tornillos con hexágono interior, cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°, mango transversal con terminación lateral

N.º do artigo: 1208.5 150
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 1208.5 150
EAN/GTIN 7610733256594
Número do fabricante PB 1208.5-150
Número L L60060 2697

Descrição

Descrição:

  • Destornillador con mango transversal, cabeza esférica y terminación lateral
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°
  • Mango transversal con terminación lateral, para aplicar pares de apriete elevados
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Casquillo hexagonal tamaño del tornillo métrico: 5 mm
  • Longitud completa mango en cruz: 187 mm
  • Longitud de la hoja accionamiento lateral: 18 mm
  • Longitud de la hoja accionamiento transversal: 150 mm
  • Longitud de la hoja: 125 mm
  • Mango en cruz de ancho completo: 92 mm
  • Para tornillos metálicos M: 6 mm
  • Para tornillos prisioneros M: 10 mm
  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm