Alicate pelacables con cuchillas de forma precisa con fundas de plástico negro, lacado 180 mm

N.º do artigo: 12 11 180
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
Tipo de produto Alicate cortante

Identificação e classificação

Número do artigo 12 11 180
EAN/GTIN 4003773000792
Número do fabricante 12 11 180
Número L L70010 617
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • con cuchillas intercambiables para cuatro (en función del diámetro) o seis (en función de la sección) secciones de conductor diferentes
  • no se daña el conductor debido a las cuchillas de forma de tierra precisa, incluso los cables finos trenzados se pelan suavemente
  • Las mordazas de sujeción sujetan firmemente el alambre durante el pelado
  • con tope de longitud ajustable para longitudes de desaislado iguales para trabajos en serie
  • un muelle de presión devuelve las pinzas a su posición original

Característica:

  • Valores de desaislado (diámetro): Ø 0,5 / 1,2 / 1,6 / 2mm
  • barnizado negro
  • con cubiertas de plástico en los mangos

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados