Penetrador de bola de carburo Rockwell ø12,7mm, con número de serie, sin certificado

N.º do artigo: 11AAD468
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
Tipo de produto Cuerpo de penetración

Identificação e classificação

Número do artigo 11AAD468
EAN/GTIN 4946368735252
Número do fabricante 11AAD468
Número L L40950 335
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Los penetradores de bola Rockwell (11AAD465, 11AAD466, 11AAD467, 11AAD468) se pueden utilizar con todos los durómetros Rockwell de Mitutoyo. Los penetradores de bola Brinell (11AAD469, 11AAD470, 11AAD471, 11AAD472) se pueden utilizar con todos los durómetros de las series Rockwell y HV-100. El volumen de suministro incluye un soporte de bola y una bola de metal duro sin certificado de calibración. La bola es reemplazable y el soporte está marcado con el número de serie.