Broca craneana MD alto, ⌀ DC: 49

N.º do artigo: 118400 49
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
34 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: HM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Haste: Haste com três faces tensoras
  • Tolerância de ⌀: -0,05 / 0,1

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 49 mm
Modelo alto
Material de corte HM
Norma Norma de fábrica
Haste Haste com três faces tensoras
⌀ da haste 10 mm
Tolerância de ⌀ -0,05 / 0,1 mm
Comprimento L 35 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Coroa de perfuração

Identificação e classificação

Número do artigo 118400 49
EAN/GTIN 4045197037039
Número do fabricante 118400 49
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
70
Aço < 500 N/mm²
P
50
Aço < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafite, GFK, CFK
N
80
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Broca coroa e haste numa peça única (temperada), extremamente estável e concentricidade impecável.
Pastilhas de corte HM estreitas com ângulo positivo de corte e grande ângulo livre para uma boa potência de corte com baixa pressão de corte.
Broca de centragem intercambiável, haste com 3 superfícies de aperto.
Largura de corte de 2 mm para todos os tamanhos. Tolerância de ⌀: +0,10/−0,05 mm.
Medida L: Tam. ≤ 55 = 35 mm/tam. 60 = 60 mm.

Vantagem:

Para utilização em máquinas estacionárias. Adequada para plásticos reforçados com fibra (PRFV e PRFC).
Para material plano até uma espessura máxima de 4 mm e tubos até 4 mm de espessura de parede.