Conector reductor en T, latón, «sharkbite» para tubo de Ø1 35 mm para tubo de Ø2 54 mm

N.º do artigo: 117079
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 117079
EAN/GTIN 4047322701204
Número do fabricante 117079
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Conector reductor en T, latón, «sharkbite» para tubo de Ø1 35 mm para tubo de Ø2 54 mm.

Característica:

  • Material: latón
  • Para ⌀ exterior tubo: 54 mm
  • Presión de trabajo máx.: 20 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,95 bar
  • para tubos con diámetro exterior de 1: 35 mm
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 65 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C