Manómetro de glicerina, «línea de presión» G 1/2 abajo, 0-400, 0 bar/6000 psi, Ø100

N.º do artigo: 116324
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 116324
EAN/GTIN 4047322176989
Número do fabricante 116324
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Manómetro de glicerina, «línea de presión», carcasa de acero CrNi, conexión radial inferior, G 1/2, clase de calidad. 1, 6, rango de medición 0-400, 0 bar/6000 psi, Ø100. Serie económica de manómetros de glicerina de alta calidad con carcasa de acero inoxidable para aplicaciones en puntos de medición con altas cargas dinámicas de presión o vibraciones. Adecuado para fluidos gaseosos, líquidos, no muy viscosos y no cristalizantes que no atacan las aleaciones de cobre.

Característica:

  • Carcasa: Acero CrNi 1.4301
  • Rosca: G 1/2 AG
  • elemento de medición: latón
  • Ejecución: Manómetro de tubo de espiral con relleno de glicerina
  • Clase de calidad: 1,6
  • mecanismo de relojería: latón
  • Diámetro del recipiente: 100 mm
  • Ventana: Vidrio
  • posición de conexión: radial inferior
  • Rango de medición máx. bar: 400 bar
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 10 bar