Descrição:
Manómetro de glicerina, «línea de presión», carcasa de acero CrNi, conexión radial inferior, G 1/2, clase de calidad. 1, 6, rango de medición 0 - 25, 0 bar/360 psi, Ø100. Serie económica de manómetros de glicerina de alta calidad con carcasa de acero inoxidable para aplicaciones en puntos de medición con altas cargas dinámicas de presión o vibraciones. Adecuado para fluidos gaseosos, líquidos, no muy viscosos y no cristalizantes que no atacan las aleaciones de cobre.
Característica:
- Carcasa: Acero CrNi 1.4301
- Rosca: G 1/2 AG
- elemento de medición: latón
- Ejecución: Manómetro de tubo de espiral con relleno de glicerina
- Clase de calidad: 1,6
- mecanismo de relojería: latón
- Diámetro del recipiente: 100 mm
- Ventana: Vidrio
- posición de conexión: radial inferior
- Rango de medición máx. bar: 25 bar
- Rango de medición mín. bar: 0 bar
- Temperatura máxima del medio.: 60 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Temperatura ambiente máx.: 60 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C
- Valor de división de la escala en el rango de bares: 1 bar