Descrição:
Pieza reductora «value line», enchufable. 10 mm, conexión de manguera 6 mm, presión de trabajo -0, 98 a 16 bar, latón niquelado. Serie económica y de alta calidad de conectores enchufables de latón niquelado. Diseño compacto y ligero que ahorra espacio. En las piezas con rosca exterior, una junta tórica situada en la ranura del extremo de la rosca garantiza una unión hermética incluso en superficies rugosas. Recomendado solo para uso en combinación con conexiones rápidas de la serie «value line». La prueba de idoneidad para el uso con otras series es responsabilidad del usuario.
Característica:
- L1: 37,5 mm
- Serie: línea de valor
- Medium: Aire comprimido
- Lösering: Hostaform
- Material: Latón niquelado
- Pinza de sujeción: Acero inoxidable AISI 316
- conector macho: 10 mm
- material de sellado: NBR, sin silicona
- Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, vacío
- Presión de trabajo máx.: 16 bar
- Presión de trabajo mín.: -0,98 bar
- Manguera recomendada: PA, PU
- para Ø exterior de manguera: 6 mm
- Temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C