Silenciador de bronce sinterizado «value line», hexagonal / roscado, latón, G 1/8

N.º do artigo: 116282
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 116282
EAN/GTIN 4047322227025
Número do fabricante 116282
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Silenciador de bronce sinterizado «value line», hexagonal / rosca de latón, G 1/8, presión de servicio máx. 10 bar, temperatura de servicio de -10 °C a 200 °C. Para reducir el ruido del aire de escape en instalaciones neumáticas.

Característica:

  • A: 5,5 mm
  • An: 22,8 mm
  • C: 8,0 mm
  • Anchura llave: 13 mm
  • Rosca: G 1/8
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 200 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Nivel de ruido a 6 bar: 80 ~ 90 dB

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a