Pistola de aire comprimido «blow line», aluminio, boquilla silenciadora, boquilla LW 9

N.º do artigo: 115708
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 115708
EAN/GTIN 4047322178068
Número do fabricante 115708
Número L L00970 132176
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Pistola de aire «blow line», aluminio, anodizado azul, boquilla silenciadora, temperatura: -10 °C a 50 °C, PN máx. 10 bar, pasamuros LW 9. La pistola de aluminio clásica con la probada boquilla silenciadora para soplar y limpiar máquinas, piezas de trabajo, orificios, cuerpos huecos, etc.

Característica:

  • Tipo de conexión: Tubo flexible LW 9
  • Presión de trabajo máx.: 6 bar
  • Presión de trabajo mín.: 2 bar
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C