Abrazadera para manguera helicoidal «blow line» (W 5), 16-25 mm, 12 mm

N.º do artigo: 115447
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 115447
EAN/GTIN 4047322227360
Número do fabricante 115447
Número L L00970 1415
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Abrazadera para manguera con rosca helicoidal «blow line», acero inoxidable (W 5) 1.4404, ancho de banda 12, 0 mm, rango de sujeción 16, 0 - 25, 0 mm.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable 1.4404 (W5)
  • Anchura de cinta: 12,0 mm
  • Rango de sujeción máx.: 25,0 mm
  • Rango de sujeción mín.: 16,0 mm
  • Tornillos hexagonales: Acero inoxidable (W 5) 1.4401, galvanizado, SW 7