Abrazadera de manguera de 2 orificios «blow line», acero galvanizado, 43-46 mm, 10 unidades por paquete

N.º do artigo: 115436
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 115436
EAN/GTIN 4047322177573
Número do fabricante 115436
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Abrazadera de manguera de 2 orificios «blow line», acero galvanizado, recubrimiento de cromo III, rango de sujeción 43,0 - 46,0 mm, 10 unidades por paquete. Montaje rápido y seguro mediante la simple unión a presión de los dos perfiles.

Característica:

  • Rango de sujeción máx.: 46,0 mm
  • Rango de sujeción mín.: 43,0 mm