{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Área da broca | 1 mm - 6 mm | |
| Revestimento | sem revestimento | |
| Material de corte | HSS | |
| Tipo | N | |
| Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
| Ângulo da ponta | 118 grau | |
| Haste | Haste cilíndrica | |
| Número de arestas de corte Z | 2 | |
| Refrigeração interior | não | |
| Número de brocas | 51 | |
| Broca crescente | 0,1 mm | |
| com cartucho | não | |
| Anel colorido | sem | |
| Tipo de produto | Broca espiral |
| Número do artigo | 115020 1-6 | |
| EAN/GTIN | 4045197024091 | |
| Número do fabricante | 115020 1-6 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |