Descrição:
Manómetro estándar «pressure line», carcasa de plástico, conexión radial inferior, G 1/8, clase de calidad 2, 5, rango de medición 0 - 1, 6 bar/23 psi, Ø 40. La serie económica de manómetros estándar en los diámetros habituales y los rangos de medición más solicitados. Adecuado para fluidos gaseosos, líquidos, no muy viscosos y no cristalizantes que no atacan las aleaciones de cobre.
Característica:
- Carcasa: plástico
- Rosca: G 1/8 AG
- elemento de medición: aleación de cobre
- Ejecución: Manómetro de tubo de espiral
- Clase de calidad: 2,5
- mecanismo de relojería: aleación de cobre
- Diámetro del recipiente: 40 mm
- Ventana: plástico
- posición de conexión: radial inferior
- Rango de medición máx. bar: 1,6 bar
- Rango de medición mín. bar: 0 bar
- Temperatura máxima del medio.: 60 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Temperatura ambiente máx.: 60 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C
- Valor de división de la escala en el rango de bares: 0,1 bar
- Límite inferior/superior del rango de medición: sobrepresión