Abrazadera roscada sin fin, acero inoxidable (W5), 12 - 20 mm, 9 mm

N.º do artigo: 114227
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 114227
EAN/GTIN 4047322030052
Número do fabricante 114227
Número L L00970 753
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Abrazadera roscada sin fin, acero inoxidable 1.4401 (W5), tornillo hexagonal SW 7, rango de sujeción 12, 0 - 20, 0 mm, ancho de banda 9, 0 mm. En versión de tornillo sinfín. Para todas las aplicaciones estandarizadas en las que se espera una fuerza de tracción uniforme y elevada. Tornillo hexagonal SW 7 con ranura en cruz integrada, acero inoxidable 1.4401 (W 5).

Característica:

  • Material: Acero inoxidable 1.4401 (W5)
  • Anchura de cinta: 9,0 mm
  • Rango de sujeción máx.: 20,0 mm
  • Rango de sujeción mín.: 12,0 mm