Abrazadera para manguera con rosca helicoidal, acero cromado (W 2), 40-60 mm, 12 mm

N.º do artigo: 114219
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 114219
EAN/GTIN 4047322284394
Número do fabricante 114219
Número L L00970 1070
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Abrazadera de tornillo sin fin, acero cromado 1.4016 (W2), según DIN 3017, rango de sujeción 40, 0 - 60, 0 mm, ancho de banda 12, 0 mm. En versión de tornillo sinfín. Para todas las aplicaciones estandarizadas en las que se espera una fuerza de tracción uniforme y elevada. Tornillo hexagonal SW 7, con ranura en cruz integrada, acero, zincado brillante, pasivado azul.

Característica:

  • Material: Acero cromado 1.4016 (W2)
  • Anchura de cinta: 12,0 mm
  • Rango de sujeción máx.: 60,0 mm
  • Rango de sujeción mín.: 40,0 mm