Hilo roscado estanco: de -55 °C a 150 °C, DVGW/KTW, PN máx. 5 bar/16 bar

N.º do artigo: 114124
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 114124
EAN/GTIN 4047322066976
Número do fabricante 114124
Número L L00970 130970
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Hilo roscado, temperatura: -55 °C a 150 °C, homologación DVGW + KTW según DIN EN 751-1, PN máx. 5 bar (gas), 16 bar (agua potable). Sellador de roscas universal, no endurecible, en forma de hilo de nylon impregnado. - Para todas las combinaciones de roscas metálicas y plásticas. - Para agua potable y residual, gas, aire comprimido y aceites industriales. - Para fluidos acuosos y no acuosos. Acabado limpio, ajustable, no endurece, inodoro, buena resistencia química. Homologación DVGW según DIN 751-1 y DIN 30660, marca de homologación DV-5142 AU 0166. Homologación KTW para agua caliente hasta 95 °C y presiones de hasta 16 bar.

Característica:

  • Contenido: 160 m
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -55 °C