Broca espiral com ponta escalonada HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 8,5

N.º do artigo: 114004 8,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    9,48 € / 1 Peça
  • a partir de 5 Peça
    7,89 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
111 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 8,5 mm
Revestimento sem revestimento
Material de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Haste com três faces tensoras
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 62,3 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 75 mm
Comprimento total L 117 mm
⌀ haste Ds 8,5 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,16 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 114004 8,5
EAN/GTIN 4062406877507
Número do fabricante 114004 8,5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
70
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
30
Aço < 750 N/mm²
P
27
Aço < 900 N/mm²
P
22
Aço < 1100 N/mm²
P
10
GG(G)
K
25
CuZn
N
50
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Os chanfros são nitrurados. Particularmente estável e robusta devido ao diâmetro de núcleo reforçado. Perfis retificados, com alta precisão de concentricidade. Ponta de centragem precisa. Haste também tem 3 superfícies de aperto para utilização em mandril com 3 mordentes.
  • Ideal para a produção de furos exatos em chapas, tubos e perfis.
  • Marcação segura sem centragem ou centragem inicial – mesmo em superfícies curvas – graças à inovadora ponta de centragem.
  • A perfuração oblíqua é possível sem quaisquer problemas após a penetração do material pelo primeiro nível da ponta da broca.
  • Perfuração com um esforço significativamente menor do que com as brocas convencionais DIN 338-HSS – até um diâmetro de 13 mm diretamente no berbequim aparafusador sem fio.
  • Bloqueio de formato estável e seguro em mandril de 3 braços.
  • Uso universal num amplo espetro de materiais, incluindo plástico, madeira e acrílico sem rasgar ou estilhaçar.
  • Sem trepidação ou enganchamento da broca – mesmo em material de paredes finas.
  • Saída do furo livre de rebarbas.
  • Ideal para extração de pinos e rebites.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Broca com haste cilíndrica e 3 superfícies de aperto.