LLAVE INGLESA CORTA 6P

N.º do artigo: 113AS.6C
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
Tipo de produto Llave inglesa

Identificação e classificação

Número do artigo 113AS.6C
EAN/GTIN 3662424041617
Número do fabricante 113AS.6C
Número L L60130 8687
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Mango corto y perfil delgado para una óptima accesibilidad
  • Ligero = más comodidad
  • Apertura XL para un uso más versátil hasta 41 mm
  • Tornillo de ajuste fácilmente accesible = fácil de manejar
  • Mordaza móvil no sobresaliente en la apertura máxima
  • Precisión de medición en milímetros
  • Mango cromado, superficies de la cabeza pulidas

Característica:

  • A [mm]: 33
  • B [mm]: 58
  • C x C1 [mm]: 17x19
  • E [mm]: 6,3
  • E1 [mm]: 9,9
  • E2 [mm]: 6,7
  • E3 [mm]: 8. 8
  • E4 [mm]: 7,1
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 25,3
  • [g]: 178