LLAVE INGLESA FOSFATADA 12P

N.º do artigo: 113A.12T
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
Tipo de produto Llave inglesa

Identificação e classificação

Número do artigo 113A.12T
EAN/GTIN 3148516999078
Número do fabricante 113A.12T
Número L L60130 5747
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Buen acceso al tornillo = fácilmente ajustable
  • Mordaza móvil no sobresaliente en la apertura máxima
  • La graduación milimétrica permite preajustar la apertura
  • El tornillo gira en el sentido de las agujas del reloj
  • Eje cromado, superficies de la cabeza pulidas.

Característica:

  • A [mm]: 34
  • B [mm]: 80
  • C x C1 [mm]: 25,0 x 31,0
  • C1 [mm]: 31
  • E [mm]: 10,0
  • E1 [mm]: 18,0
  • E2 [mm]: 10,2
  • E3 [mm]: 13,0
  • E4 [mm]: 10,0
  • L [mm]: 306
  • L1 [mm]: 34
  • [g]: 700