Enrollador de manguera, manguera de PU ø 12x8, G 1/4, longitud de manguera 9 m

N.º do artigo: 113978
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 113978
EAN/GTIN 4047322389778
Número do fabricante 113978
Número L L00970 130853
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Enrollador de manguera para aire comprimido/agua, manguera de PU ø 12x8, temperatura de servicio máx. 45 °C, PN máx. 10 bar, G 1/4, longitud de manguera 9 con enrollador automático y accionamiento por resorte. Sistema de bloqueo de manguera resistente, carcasa de plástico resistente a los golpes. Soporte de pared giratorio de acero lacado. Para un montaje sencillo en pared o techo.

Característica:

  • A: 325,0 mm
  • An: 275,0 mm
  • Tubo: Poliuretano (PUR)
  • Diámetro del tubo: 8x12 mm
  • Longitud del tubo: 9 m
  • capacidad de giro: 150 °
  • Rosca de salida: G 1/4 AG
  • Rosca de entrada: G 1/4 IG
  • Intervalo de aplicación: Para aire comprimido y agua
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 45 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -5 °C