Descrição:
Enrollador de manguera, uso móvil, manguera de PU ø 12x8, temperatura de funcionamiento de -10 °C a 40 °C, PN máx. 10 bar, G 3/8, longitud de manguera 50 con Diseñado para uso móvil. El tubo de poliuretano de 50 m de longitud está integrado en un bastidor portátil de cuatro patas fabricado en acero anodizado azul. Un sistema de bloqueo automático permite fijar el tubo en cualquier longitud. Resorte de accionamiento encapsulado. El dispositivo de bloqueo preciso permite el giro libre o el bloqueo. El guiado por rodillos evita un desgaste rápido de la manguera.
Característica:
- A: 452,0 mm
- An: 400,0 mm
- C: 460,0 mm
- Tubo: Poliuretano
- Diámetro del tubo: 8x12 mm
- Longitud del tubo: 50 m
- Rosca de entrada: Boquilla para manguera de 8 mm
- Rosca de conexión: Acoplamiento G 3/8
- Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 40 °C
- Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C