Manguera de succión/presión, modelo pesado, ø de manguera 20x14 mm, 50 m

N.º do artigo: 113911
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 113911
EAN/GTIN 4047322300438
Número do fabricante 113911
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Manguera de succión/presión, versión pesada, temperatura: -15 °C a 60 °C, vacío 0, 9 bar, ø de la manguera 20x14, PN a 20 °C máx. 9 bar, rollo de 50 con espiral de acero incrustada en plástico transparente. Adecuada para agua industrial, lodos y purines, en condiciones de uso exigentes. Muy flexible y fisiológicamente inocuo. De conformidad con la Directiva 2007/19/CE.

Característica:

  • Vacío: 0,9 bar
  • Longitud del rodillo: 50 m
  • Radio de flexión mín.: 42 mm
  • Manguera Ø fuera: 20 mm
  • Diámetro interior del tubo: 14 mm
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -15 °C
  • máx. Presión de servicio a 20 °C: 9 bar

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a