Descrição:
Válvula de retención con estrangulamiento, aire de impulsión (V), G 1/8, conexión enchufable 4, giratoria, 0 - 10 bar, -20 °C a 80 °C, latón niquelado. Para reducir los caudales y regular la velocidad de los pistones de los cilindros. Dimensiones reducidas, ideal para espacios reducidos. Para atornillar directamente en la válvula o el cilindro. Las variantes en diseño de tornillos huecos pueden girarse durante el montaje y quedan fijas tras el apriete. Las variantes con conexión giratoria pueden colocarse libremente incluso después del montaje. Las juntas y los lubricantes utilizados no contienen silicona.
Característica:
- An: 41,7 mm
- C: 20,5 mm
- Anchura llave: 9 mm
- Rosca: G 1/8
- Modo de construcción: giratorio
- Función: Regulación del aire de entrada (V)
- Ejecución: Ajustable con tornillo moleteado y destornillador plano.
- Cuerpo de base: Latón niquelado
- Exento de silicona: sí
- Tipo de conexión: Conexión enchufable
- para manguera: 4 mm
- material de sellado: NBR
- Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
- Presión de funcionamiento mín.: 0 bar
- Rango de temperatura máx.: 80 °C
- Rango de temperatura mín.: -20 °C