Manguera de tejido de PVC, ø de manguera 10 x 4, rollo de 50 m

N.º do artigo: 113718
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 113718
EAN/GTIN 4047322031974
Número do fabricante 113718
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Manguera de tejido de PVC, temperatura: -15 °C a 60 °C, ø de la manguera 10x4, PN a 23 °C máx. 15 bar de aire, 20 bar de líquidos, rollo de 50 con manguera estándar flexible, resistente a la presión y a la abrasión para una amplia gama de aplicaciones en la industria, la construcción de máquinas y aparatos, la artesanía y los laboratorios. - Cumple con el Reglamento (UE) n.º 10/2011 sobre productos alimenticios, simulantes A, B, C - Alta resistencia química al paso de medios gaseosos y líquidos - La composición de alta calidad del material garantiza una larga vida útil y una mayor protección contra los rayos UV

Característica:

  • Longitud del rodillo: 50 m
  • Radio de flexión mín.: 16 mm
  • Manguera Ø fuera: 10 mm
  • Diámetro interior del tubo: 4 mm
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -15 °C
  • máx. Presión de servicio a 23 °C: 15 bar
  • máx. Presión de servicio de los líquidos a 23 °C: 20 bar