Descrição:
Manguera de poliuretano (PUR), temperatura: -20 °C a 60 °C, ø de manguera 10x1 mm, PN a 23 °C máx. 7 bar, negro, rollo de 100 m en caja. Las mangueras de poliuretano se caracterizan por su gran flexibilidad y el radio de curvatura reducido que esto conlleva, en un amplio rango de temperaturas. Son aún más flexibles que los tubos de LD-PE y presentan una alta resistencia a la abrasión, muy buena flexibilidad a bajas temperaturas, una deformación permanente mínima tras una exposición prolongada y una buena resistencia a la mayoría de aceites, grasas, hidrocarburos alifáticos y oxígeno. Las aplicaciones más importantes: - Conductos neumáticos o hidráulicos (mini hidráulica) - Ingeniería mecánica - Construcción de motores - Tecnología de medición y regulación - Muy adecuado para el uso de conectores enchufables, ya que está calibrado exteriormente.
Característica:
- Color: negro
- Grosor de pared: 1 mm
- Longitud del rodillo: 100 m
- Manguera Ø fuera: 10 mm
- Diámetro interior del tubo: 8 mm
- Rango de temperatura máx.: 60 °C
- Rango de temperatura mín.: -20 °C
- máx. Presión de servicio a 23 °C: 7 bar