Silenciador de bronce sinterizado, ranurado, G 1, 0 - 8 bar

N.º do artigo: 113352
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 113352
EAN/GTIN 4047322368896
Número do fabricante 113352
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Silenciador de bronce sinterizado, ranurado, G 1, presión de servicio 0 - 8 bar, temperatura de servicio -10 °C a 250 °C. Para reducir el ruido del aire de escape en instalaciones neumáticas.

Característica:

  • A: 15,0 mm
  • An: 75,0 mm
  • C: 26,5 mm
  • Rosca: G 1
  • Material: Bronce sinterizado
  • Presión de funcionamiento máx.: 8 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 0 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Nivel de ruido a 6 bar: 71-108 dB