Descrição:
Unión roscada 331, junta plana, IG/AG, Rp/R 2, junta NBR, temperatura de servicio de -20 °C a 200 °C, fundición al temple negro, galvanizado en caliente. ¡La temperatura máxima y la presión máxima de funcionamiento no deben darse simultáneamente! Según DIN EN 10242 (antes 2950). La serie de uniones roscadas clásica y más extendida en la construcción de tuberías. Nuestros accesorios de fundición templada se caracterizan por su alta resistencia mecánica y por una calidad superficial conforme a la norma DIN 2444. Están completamente recubiertos con una capa de zinc puro, por lo que son aptos para el agua potable y están protegidos contra la oxidación. Estos accesorios de fundición al temple se utilizan en la construcción de maquinaria, tuberías exteriores, tuberías de agua fría y tuberías de calefacción.
Característica:
- Rosca: Rp/R 2
- Material: Fundición de acero negro B350-10 Diseño símbolo A
- Superficie: galvanizado por inmersión en caliente
- norma de roscas: ISO 7-1
- Rango de temperatura máx.: 200 °C
- Rango de temperatura mín.: -20 °C