Disco de fibra TYROLIT QUICK-CHANGE 75xS CA-P93 PE Y CA60 PREMIUM acero / acero inoxidable

N.º do artigo: 113031
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 25 Peça
  • Passos da encomenda: 25 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Fiberscheibe

Identificação e classificação

Número do artigo 113031
EAN/GTIN 9003171130317
Número do fabricante 113031
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Con el muela de fibra PREMIUM DE Cambio Rápido, el trabajo como el desbarbado o desbarbado en lugares de difícil acceso se puede hacer en poco tiempo. Gracias a su construcción robusta y una capa de enfriamiento adicional, estas herramientas son extremadamente estables y duraderas. Benefíciese de nuestros discos simples y sin herramienta para montaje en un diseño de cambio rápido.

Característica:

  • Forma: Disco de liberación rápida de TELA
  • Idoneidad material: Acero, acero inoxidable
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: CA-P93 PE Y CA60
  • Dimensión (D x DISPOSITIVO): 75 x S mm
  • Diámetro: 75 mm
  • Tamaño del grano: 60
  • Herramienta para: Lijadora angular

Vantagem:

  • La alta agresividad garantiza la máxima eliminación de stock
  • Herramienta muy duradera gracias a la estructura del producto de tres capas en combinación con corindón de circonio y una capa de enfriamiento
  • La construcción robusta garantiza bajos brotes de grano y alta estabilidad de borde

Vantagem:

  • Para aplicaciones de molienda rugosa, para desoxidar y desbarbar superficies normales y duras en áreas de difícil acceso hechas de acero y acero fino

Recomendação:

  • Tamaño de grano 24/36/40/60 para la eliminación máxima
  • Grano tamaño 80/120 para el acabado