Ángulo 90, 90°, IG/IG, Rp 1 1/4, fundición templada negra galvanizada en caliente

N.º do artigo: 112894
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 112894
EAN/GTIN 4047322252102
Número do fabricante 112894
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Ángulo 90, 90°, IG/IG, Rp 1 1/4, temperatura de funcionamiento -20 °C a 300 °C, fundición templada negra, galvanizada en caliente, DIN EN 10242. Según DIN EN 10242 (antes 2950). La serie de uniones roscadas clásica y más extendida en la construcción de tuberías. Nuestros accesorios de fundición templada se caracterizan por su alta resistencia mecánica y por una calidad superficial conforme a la norma DIN 2444. Están completamente recubiertos con una capa de zinc puro, por lo que son aptos para el agua potable y están protegidos contra la oxidación. Estos accesorios de fundición al temple se utilizan en la construcción de maquinaria, tuberías exteriores, tuberías de agua fría y tuberías de calefacción. Ámbito de aplicación máximo a temperaturas bajo cero = -20 °C, 25 bar. Presión de servicio admisible a temperaturas entre -20 °C y 120 °C.: 25 bar. Presión de servicio admisible a temperaturas entre 120 °C y 300 °C.: 20-25 bar.

Característica:

  • Rosca: Rp 1 1/4
  • Material: Fundición de acero negro B350-10 Diseño símbolo A
  • Superficie: galvanizado por inmersión en caliente
  • norma de roscas: ISO 7-1
  • Rango de temperatura máx.: 300 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C