Distribuidor en T, 3 x interior, Rp 3/4, acero inoxidable 1.4408

N.º do artigo: 112694
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 112694
EAN/GTIN 4047322066112
Número do fabricante 112694
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Distribuidor en T, 3 x interior, Rp 3/4, presión de servicio máx. 20 bar, temperatura de servicio máx. 175 °C, acero inoxidable 1.4408.

Característica:

  • L1: 63,0 mm
  • L2: 32,0 mm
  • Rosca: Rp 3/4
  • Presión de funcionamiento máx.: 20 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 175 °C