DISCOS SCM PREMIUM*** QUICK-CHANGE 75 x R mm SCM A MUY FINO

N.º do artigo: 112588
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 25 Peça
  • Passos da encomenda: 25 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela compacta

Identificação e classificação

Número do artigo 112588
EAN/GTIN 8024406024189
Número do fabricante 112588
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Los discos de cambio rápido PREMIUM SCM para la mini amoladora angular facilitan el tratamiento superficial de las más diversas piezas de trabajo. Gracias al fácil manejo y al rápido montaje de los discos, el tiempo de tratamiento se reduce varias veces. De este modo se consiguen los mejores resultados de superficie en el menor tiempo posible y se ahorran pasos de trabajo enteros. Esto se consigue, entre otras cosas, gracias a los máximos índices de eliminación al reducir la rugosidad de la superficie, eliminar el deslustre, alisar superficies y limpiar y eliminar cordones de soldadura.

Característica:

  • Forma: Lavadora de liberación rápida NO TEJIDA
  • Aptitud del material: Acero inoxidable, plástico / PVC, metales no férricos, acero, madera
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : SCM A MUY FINO
  • Dimensión (D x DISPOSITIVO): 75 x R mm
  • Diámetro del recipiente: 75 mm
  • Tamaño de grano: 60
  • Herramienta para: Lijadora angular

Vantagem:

  • Menor tiempo de procesamiento gracias a un manejo y montaje sencillos
  • Campo de aplicación versátil que permite ahorrar de 1 a 3 pasos de trabajo
  • Mejor vida útil de la herramienta y muy buen arranque de material

Vantagem:

  • Para reducir la rugosidad superficial, alisar superficies y limpiar y eliminar cordones de soldadura en una amplia gama de materiales
  • Ideal para zonas de difícil acceso

Recomendação:

  • Grano ”EXTRA BASTO/EXTRA MEDIO” para limpieza, eliminación de óxido, desbarbado y arranque de virutas ligeras.
  • grano BASTO” para limpieza, desoxidación, eliminación de recubrimientos y ”acabado final
  • Grano ”MEDIO” para limpieza ligera, desbarbado y acabado final
  • Grano ”MUY FINO” como último paso

Características especiales:
  • Tiempos de mecanizado más cortos y ahorro de pasos de trabajo
  • Mayor duración de la herramienta
  • Mayor arranque de material