Tubo distribuidor, 3 salidas, entrada 2x1 1/4, salida 3x1/2 AG, MS

N.º do artigo: 112570
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 112570
EAN/GTIN 4047322169752
Número do fabricante 112570
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Tubo distribuidor, 3 salidas, entrada 2 x 1 1/4 sin junta tórica, salida 3 x rosca exterior 1/2, latón. Para el montaje de puntos de toma de aire comprimido. Conexiones finales 1 x rosca exterior y 1 x rosca interior, salidas opcionalmente con rosca exterior o interior.

Característica:

  • C: 60,0 mm
  • L: 197,0 mm
  • Ejecución: sin junta tórica
  • Diámetro exterior del tubo: 44 mm
  • Rosca de entrada: G 1 1/4 IG
  • Rosca de conexión: G 1/2 AG
  • Rosca de agujero pasante: G 1 1/4 AG
  • Número de bajas: 3
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar