Regleta de distribución, salidas a ambos lados, 2 x 1/4, 2 + 2 x 1/8, aluminio

N.º do artigo: 112548
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 112548
EAN/GTIN 4047322169806
Número do fabricante 112548
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Regulador de distribución, salidas en ambos lados delante y detrás, entrada 2 x 1/4, salida 2 + 2 x 1/8, aluminio. Para facilitar el montaje de puntos de toma de aire comprimido (uniones roscadas, conectores enchufables, acoplamientos, etc.). Opcionalmente con 2, 3, 4 o 6 salidas, en un lado o en ambos lados.

Característica:

  • A: 30,0 mm
  • An: 15,0 mm
  • C: 30,0 mm
  • L: 60,0 mm
  • Rosca de entrada: G 1/4 IG
  • Rosca de conexión: G 1/8 IG
  • Rosca de agujero pasante: G 1/4 IG
  • Número de bajas: 2 + 2