Racor en ángulo, Ø exterior del tubo 18 mm, acero inoxidable 1.4571, 315 bar

N.º do artigo: 112410
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 112410
EAN/GTIN 4047322128353
Número do fabricante 112410
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Racor en ángulo, Ø exterior del tubo 18 mm, PN máx. 315 bar, acero inoxidable 1.4571. Adecuado para aire comprimido, líquidos, gas natural y sistemas hidráulicos. No apto para nitrógeno, oxígeno, helio, hidrógeno o gases de soldadura.

Característica:

  • L1: 40,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Material: Acero inoxidable 1.4571 (DIN 2353)
  • Ejecución: Estándar
  • Diámetro exterior del tubo: 18 mm