Racor en T ajustable, cono de estanqueidad, M30x2, 0 interior ES, FKM

N.º do artigo: 112345
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 112345
EAN/GTIN 4047322215800
Número do fabricante 112345
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Racor en T ajustable, cono de estanqueidad, tuerca M30x2, 0 interior, Ø exterior del tubo 22 mm, PN máx. 160 bar, acero inoxidable 1.4571, FKM. Versión con rosca cilíndrica y junta FKM. Adecuado para aire comprimido, líquidos, gas natural y sistemas hidráulicos. No apto para nitrógeno, oxígeno, helio, hidrógeno o gases de soldadura.

Característica:

  • L1: 88,0 mm
  • L2: 38,5 mm
  • PN: 160 bar
  • Material: Acero inoxidable 1.4571 (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 22 mm
  • material de sellado: FKM
  • Rosca interior hembra: M30x2,0