Válvula de cierre recta, diámetro exterior del tubo 12 mm, acero galvanizado

N.º do artigo: 112208
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 112208
EAN/GTIN 4047322166768
Número do fabricante 112208
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula de cierre recta, Ø exterior del tubo 12 mm, PN máx. 315 bar, SW1 22, SW2 24, SW3 24, acero galvanizado. Válvula de cierre recta, versión ligera

Característica:

  • L1: 69,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 24 mm
  • SW 3: 24 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 12 mm