Boquilla roscada, G 1/4 interior para manguera LW 10, ES 1.4571

N.º do artigo: 111775
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 111775
EAN/GTIN 4047322056137
Número do fabricante 111775
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Boquilla roscada, G 1/4 interior para manguera LW 10, SW 17, acero inoxidable 1.4571, presión de trabajo máx. 60 bar, temperatura de servicio máx. 150 °C.

Característica:

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 11,0 mm
  • Anchura llave: 17 mm
  • Rosca: G 1/4
  • Material: acero fino 1,4571
  • para manguera: LW 10 mm
  • Presión de trabajo máx.: 60 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C