Cabeza de carraca reversible ∙ con pasador giratorio ∙ Cuadrado macizo 25 mm (1 pulgada) ∙ 824 mm

N.º do artigo: 1116/2
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
Tipo de produto Carraca

Identificação e classificação

Número do artigo 1116/2
EAN/GTIN 4000896003211
Número do fabricante 1116/2
Número L L60140 3821
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Número de dientes: 32 (Ángulo de accionamiento 11.25°)
  • Eje con perno de desenclavamiento para seguro de pasador, salida con seguro de pasador
  • Superficie: cromada, pulida
  • DIN 3122
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado macizo 25 mm (1 pulgada)
  • Dimensiones / longitud: 824 mm
  • Peso neto (kg): 5.42 kg
  • Para el accionamiento con la mano
  • Número de herramientas: 2

Material fornecido:

Pasador giratorio 1114
Cabeza de carraca reversible 1116

Produtos adequados