Cajas de transporte apilables

N.º do artigo: 11139
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Contenedor grande de transporte apilable

Identificação e classificação

Número do artigo 11139
EAN/GTIN 4031405111394
Número do fabricante 011139
Número L L90110 667
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Caja de transporte de aluminio
  • Universalmente aplicable para el transporte y almacenamiento de, por ejemplo, herramientas y dispositivos de medición, accesorios deportivos, utensilios de afición, material fotográfico o de camping
  • Robusta y estable gracias a las perlas circunferenciales y múltiples bisagras remachadas
  • Sello integral en el perfil de borde para proteger contra el polvo y la humedad
  • Cerraduras con bisagras de acero inoxidable con un dispositivo para un candado o cerradura de cilindro
  • Apilamiento seguro gracias a las esquinas de plástico resistentes a los impactos
  • Fácil transporte gracias a las asas de transporte ergonómicas y la montaña rusa opcional
  • Estos productos están cubiertos por la garantía legal

Característica:

  • Anchura: 505 mm
  • Altura: 395 mm
  • Anchura interior: 460 mm
  • Altura interna: 350 mm
  • Longitud interior: 870 mm
  • Longitud: 900 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Volumen: 140 l

Produtos adequados