Escalera polivalente de 4 tramos con peldaños nivello® traverse 4x4

N.º do artigo: 11111
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Número de degraus 4×4
Material Aluminio
Tipo de produto Escalera de uso múltiple

Identificação e classificação

Número do artigo 11111
EAN/GTIN 4031405111110
Número do fabricante 011111
Número L L90110 131
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Escalera multiusos de aluminio con peldaños
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Puede ser utilizado como una escalera de pie y aterrizaje
  • Seguridad operativa óptima gracias a las seis bisagras de acero de bloqueo automático
  • Cerchas Nivello® para un soporte y ascenso extra seguros (en ambos lados, se incluyen libremente)
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 350 mm
  • Carga máxima: 150 kg
  • Nota: No se puede utilizar en la posición de soporte de trabajo y espaciador de pared según DIN EN 131-4

Característica:

  • Altura de trabajo: 5850 mm
  • Anchura externa: 350 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud del conductor como conductor de aterrizaje: 4750 mm
  • Longitud de la escalera como stepladder: 2300 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Longitud del paso como stepladder: 1550 mm
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: peldaños 4x4
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho del carril cruzado: 930 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados