Micrómetro ranurado, 175-200 mm, superficie de medición de 3 mm

N.º do artigo: 111-122
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Identificação e classificação

Número do artigo 111-122
EAN/GTIN 4946368008882
Número do fabricante 111-122
Número L L40010 7762
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

El micrómetro ranurado simplifica la medición de ranuras y piezas moldeadas. Le ofrece las siguientes ventajas: Con superficies de medición descentradas Para medir ranuras, rebajes, accesorios, etc.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 175 - 200
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±5 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, Ø 18 mm
Fuerza de medición: 5-10
Masa: 175
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste

Produtos adequados