Racor giratorio en T, junta tórica, G 3/8 exterior, manguera 10/8, latón niquelado

N.º do artigo: 110621
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 110621
EAN/GTIN 4047322026963
Número do fabricante 110621
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Racor en T giratorio, con junta tórica, G 3/8 exterior para manguera 10/8 mm, SW 20, presión de trabajo máx. 18 bar, latón niquelado.

Característica:

  • L1: 58,0 mm
  • L2: 37,0 mm
  • Anchura llave: 20 mm
  • Rosca: G 3/8 AG
  • Material: Latón niquelado
  • para manguera: 10/8 mm
  • material de sellado: NBR
  • Presión de trabajo máx.: 18 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C