Racor roscado en ángulo POM, G 1/2 exterior para manguera Ø 18

N.º do artigo: 110301
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 110301
EAN/GTIN 4047322114288
Número do fabricante 110301
Número L L00970 127893
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Racor roscado en ángulo POM, G 1/2 exterior para manguera con Ø exterior de 18 mm, presión de trabajo de -0,95 a 10 bar. Conectores rápidos con alta resistencia, tenacidad, peso reducido, resistencia a la abrasión y gran resistencia a los golpes para una amplia variedad de aplicaciones. Todos nuestros conectores de POM cuentan con las siguientes homologaciones: Agua potable DVGW, KTW, FDA y NSF. Para conectar rápidamente tubos de plástico y metal. Adecuado para aire comprimido y líquidos, muy resistente a muchos productos químicos. Póngase en contacto con nosotros si se trata de aplicaciones críticas.

Característica:

  • L1: 59,7 mm
  • L2: 92,2 mm
  • Anchura llave: 27 mm
  • Rosca: G 1/2
  • Material: Polímero de acetal (POM)
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,95 bar
  • para Ø exterior de manguera: 18 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento con aire: 65 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento con aire: -20 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento con agua: 65 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento con agua: 1 °C