Extensión de accionamiento de 1/4″ Wobble L.254mm

N.º do artigo: 11010020
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
Typ Preço unitário com IVA
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
Tipo de produto Anillo patrón

Identificação e classificação

Número do artigo 11010020
EAN/GTIN 4018754103812
Número do fabricante 11010020
Número L L60010 3475
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Ángulo de giro de hasta 8° desde la posición central hacia cada lado
  • máx. Carga 40 N-m
  • Acero de aleación de cromo, cromado

Característica:

  • d: 11,6 mm
  • Salida cuadrada exterior (pulgadas): 1/4″
  • Tam.: 10
  • Longitud mm (L): 254 mm
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 1/4″
  • Peso: 110 g