Válvula de cierre «Serie azul», conexión enchufable, G 3/8 exterior, manguera Ø 10

N.º do artigo: 110082
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 110082
EAN/GTIN 4047322202688
Número do fabricante 110082
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula de cierre «Serie azul», conexión enchufable, G 3/8 exterior para manguera con diámetro exterior de 10 mm, pmin 1,5 bar, pmax momentánea 15 bar, KS/MSV. Nuestra serie de conectores rápidos de plástico o latón niquelado. Las piezas se pueden utilizar en combinación con mangueras y tubos de plástico.

Característica:

  • L1: 72,4 mm
  • L2: 47,0 mm
  • Anchura llave: 20 mm
  • Serie: Serie azul
  • Medium: Aire comprimido
  • Rosca: G 3/8 AG
  • Lösering: plástico
  • Material: Plástico o latón niquelado
  • material de sellado: NBR
  • Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, automoción, industria del embalaje, vacío
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de trabajo mín.: 1,5 bar
  • Manguera recomendada: PU, PA (nailon)
  • para Ø exterior de manguera: 10 mm
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C
  • Presión de trabajo máx. durante un breve periodo de tiempo: 15 bar