Cabezal de taladrado y fresado axial, Pinza de sujeción 160 426E (ER16 Ø1-10)

N.º do artigo: 110016
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 110016
EAN/GTIN 4069739016320
Número do fabricante 40.30165482I13GLIM
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas motorizadas, VDI30, alojamiento axial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 40.30165482I13GLIM
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 62
  • Máx. Par de giro (TQX): 15 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:3,053
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 90 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 90 mm
  • Tamaño del mango: VDI30
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER16
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: DIN 5482