Inserto de medición Serie 526, yunque 3,25 mm (3,05 - 3,45 mm), con revestimiento DLC

N.º do artigo: 10AAP248G
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
Tipo de produto Inserto de medición

Identificação e classificação

Número do artigo 10AAP248G
Número do fabricante 10AAP248G
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

  • Las inserciones de medición de bolas divididas capacidad de medición de 0,95-1,15 mm a 6,7-7,3 mm están protegidas por un recubrimiento DLC similar al diamante.
  • Los insertos de medición de bola dividida en el rango de medición de 7-18 mm están cromados duros.

Característica:

  • marcado en el cabezal de medición (grabado): 3,25
  • funciones: Insertos de medición intercambiables
  • A: 22,5mm
  • Capacidad de medición: 3 - 3,5mm
  • Comentarios: Adecuado para 526-153-20, 526-152-20