Plaquita de medición serie 526, yunque de 1,75 mm (1,50 - 1,90 mm), con revestimiento DLC

N.º do artigo: 10AAP248A
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Inserto de medición

Identificação e classificação

Número do artigo 10AAP248A
Número do fabricante 10AAP248A
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

  • Las inserciones de medición de bolas divididas capacidad de medición de 0,95-1,15 mm a 6,7-7,3 mm están protegidas por un recubrimiento DLC similar al diamante.
  • Los insertos de medición de bola dividida en el rango de medición de 7-18 mm están cromados duros.

Característica:

  • marcado en el cabezal de medición (grabado): 1,75
  • funciones: Insertos de medición intercambiables
  • A: 17,5mm
  • Capacidad de medición: 1,5 - 1,9mm
  • Comentarios: Adecuado para 526-153-20, 526-152-20

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a