Válvula de retención con estrangulamiento «Serie azul», estrangulamiento del aire de entrada, M5 exterior Ø 4 mm

N.º do artigo: 109977
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 109977
EAN/GTIN 4047322265812
Número do fabricante 109977
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula de retención con estrangulador «Serie azul», estrangulamiento del aire de entrada, M5 exterior para tubo exterior de 4 mm, pmax momentánea 15 bar, plástico/latón niquelado. Nuestra serie de conectores rápidos de plástico o latón niquelado. Las piezas se pueden utilizar en combinación con mangueras y tubos de plástico.

Característica:

  • L1: 20,0 mm
  • Anchura llave: 8 mm
  • Serie: Serie azul
  • Medium: Aire comprimido
  • Rosca: M5 AG
  • L2 máx.: 31,9 mm
  • L2 min: 29,0 mm
  • Lösering: plástico
  • Material: Plástico o latón niquelado
  • material de sellado: NBR
  • Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, automoción, industria del embalaje, vacío
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,95 bar
  • Manguera recomendada: PU, PA (nailon)
  • para Ø exterior de manguera: 4 mm
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C
  • Presión de trabajo máx. durante un breve periodo de tiempo: 15 bar